曜日別特売

LEDヘッドライト タクティカ+(プラス)RGB

LEDヘッドライト タクティカ+(プラス)RGB - PETZL

近距離、遠距離両方の照射に対応するミックスビームを備えたコンパクトヘッドランプ。
作業場での使用、軽作業での使用に適したヘッドランプ『タクティカ+』は、350ルーメンの明るさとミックスビームを備え、近距離および素早い行動中に快適な光を照射します。
また、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤/緑/青色光を備えています。
ハイブリッドコンセプトにより、付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。
様々なヘルメットに装着可能なマウント用アクセサリー『フィクゼーションタクティカ』に対応します。

明るさ(Lm)350(ANSI/PLATO FL 1)照射距離(m)【白色光】弱:10/中:45/強:90、【カラー光】点灯:5/点滅:700(視認可能距離)防水保護等級IPX4(全天候型)材質ポリカーボネート質量(g)85(電池含む)電源単4アルカリ電池×3本(付属)、リチャージャブルバッテリー『コア』(別売)全光束(Lm)【白色光】弱:6/中:100/強:350、【カラー光】2電池(対応)アルカリ、リチウム、ニッケル水素カラーモード赤、緑、青各種認証CEビームタイプミックス照射時間(時間)【白色光】弱:160/中:12(+リザーブ30)/強:2(+リザーブ60)、【カラー光】点灯:60/点滅:400(視認可能時間)内容量1個
注意
湿気の多い環境で使用した後は、電池をランプから取り外し、バッテリーケースを開いた状態で乾燥させてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53464618E089FA00ブラック64-8494-53
6,800
取扱い終了
返品不可
53464627E089FA01カムフラージュ64-8494-54
6,800
取扱い終了
返品不可
53464636E089FA02デザート64-8494-55
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする