LEDヘッドライト用充電池 コア
ハイブリッドタイプのペツルヘッドランプに対応する大容量(1250 mAh)リチャージャブルバッテリーです。
電池を頻繁に買い替えるより経済的で、繰り返し使用できます。
低温下でも高い性能を発揮し、メインもしくはバックアップ用電源として使用できます。
本体にあるUSBポートより簡単に充電が可能です。
充電インジケーター:赤=充電中、緑=充電完了
次のヘッドランプと併用できます:『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカコア』(2017年以降のモデル)
質量(g)23
電源リチウムイオン リチャージャブルバッテリー
対応機種『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』(2017年以降のモデル)
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1250
内容量1個