モノタロウ

テンショナー PPバンド用

テンショナー PPバンド用 - モノタロウテンショナー PPバンド用 - モノタロウテンショナー PPバンド用 - モノタロウテンショナー PPバンド用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。
簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。
レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。

用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16内容量1台
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※カッターの刃先に触れないでください。また可動部に手や指を入れないでください。けがの原因になります。
※小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
※傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。けがや破損につながるおそれがあります。
※本製品の使用前には必ず、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。破損した状態で使用すると、けがの原因になります。
※本製品はPPバンド(別売)専用の増し締め用引締機です。PPバンド(別売)以外の引締めに使用しないでください。
※雨が降っている中や、濡れた場所では使用しないでください。また湿気の多い場所に保管しないでください。本体が錆びて破損につながるおそれがあります。
※本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53470437-
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テンショナー PPバンド用 】PPバンドの引き締め・切断に! .
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53470437
2022-01-07
用途: 木材製品の梱包に使用
有限会社高出製材製造業

柱、土台等の製材品梱包に使用するために購入しました。
現物が思ってたより小さかったので締まるのか心配しましたが
問題なく使用できました。簡単に締めれるのでお薦めです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

荷造機の種類と使用手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/712/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする