2種の電池が使えるランタン
単4形乾電池×4本または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
白色・暖色・ミックスの3種類の点灯カラーから選べます。
光源色
単3形乾電池/白色:約50、暖色:約80、mix:約150
単4形乾電池/白色:約80、暖色:約150、mix:約230
使用電池単3形乾電池×3本または、単4形乾電池×4本 (別売)
付属品カラビナ
色ブラック
本体質量(g)約200
連続使用時間(時間)単3形乾電池:約20、単4形乾電地:約6(白色LED点灯時)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×127×86
内容量1個
単4形乾電池/白色:約80、暖色:約150、mix:約230