ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付

ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付 - エレコム
(2件のレビュー)

8段階角度調整機能付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
不使用時には薄くたたんで収納することができます。

用途
ノートパソコンスタンドとしてお使いいただけます。
目線を上げることができ、姿勢の改善もできます。
スマートフォンとノートパソコンを並べて使用することができます。
たたんで収納することが可能です。
耐荷重(kg)10適合サイズ~15.6インチノートPC材質ABS、スチールブラックセット内容排熱用ゴム脚×2質量(g)約574寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474183PCA-LTS8BK10
4,060
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 PCA-LTS8BK
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 足のないタイプです。
建設業・工事業

サブモニター代わりに使うので足のないタイプで充分でした。大きいサイズのノートですが引っくり返ることもなく安定してます。

対象商品 : 53474183
2022-03-15
用途: ノートパソコンのスタンド用として・・・
西村電機工業有限会社建設業・工事業

ノートパソコンに角度をつけたくて購入しましたが、耐荷重オーバーでパソコンを支えてくれません。15.6inまでは大丈夫と明記されているのに・・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする