コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。
傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。
ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイStarTech.com税込¥14,278¥12,980


目線が高くなり、長時間での作業も楽になりました。携帯用ですが、常時設置して使用しています。角度調整も2段階ですが直ぐになれると思います。
ノートパソコンは気がついたら熱がこもって熱くなってることありますよね!このスタンドに乗せれば、上下で宙に浮かんでるので、排熱がとても上手にできるので、熱が気になりません。しっかりホールドしてくれるし、良いですね!もう一つ良いのは、ノートパソコンのモニター上部にビデオカメラが付いてますが、それを使って、最近オンライン会議などが頻繁にあります。画面が目線と近くなるので、ビデオに移る顔の印象も少しよくなるって、先日、テレビ番組でやってました。まさにその通りになってます。男前には急にはなりませんけどね、、、、