ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付

ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 - エレコム
(3件のレビュー)

ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、
8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
・不使用時には薄くたたんで収納することができます。

用途
パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。
スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。
パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。
薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。
耐荷重(kg)10適合サイズ~15.6インチノートパソコン材質ABS、スチールブラックセット内容排熱用ゴム脚×2質量(g)約840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474217PCA-LTSH8BK10
5,090
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 PCA-LTSH8BK
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53474217
2023-11-17
用途: デスクワーク
その他業種

キーボードを入れるスペースの高さを調整できると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 53474217
2021-11-11
用途: 社内で使用
サーモキング・ジャパン株式会社運輸・通信業

姿勢を改善したいため購入しました。使い勝手が良く非常に満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 53474217
2022-03-07
用途: オフィスでの事務作業
株式会社サンエーテクノ

高さを色々変えられる点はよいが 幅が狭いので若干安定性に欠ける。
カバ-をしたスマホはスマホスタンドに全く入らず役に立たない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする