TOSHIBA dynabook K50 フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止
マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプの10.1型2in1デタッチャブルPC「dynabookK50」用衝撃吸収フィルムです。
・マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する10.1型2in1デタッチャブルPC「dynabookK50」用衝撃吸収フィルムです。
・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。
・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
・光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
・摩擦を軽減した表面仕上げで、スベスベした快適な操作を実現します。
・ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。※メーカー試験結果より。
・※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。
・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
・端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
・フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃反射防止、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種dynabook K50、dynabook K60
内容量1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07