HEIKO
グラシンペーパー 8才 500枚×4袋
トレーやかごなどの敷き紙にしたり、ロールケーキを撒いてリボンをかけらばそのままギフトにも。
寸法(mm)
381×254
材質
グラシン紙
色
ホワイト
サイズ
8才
タイプ
無地
紙質
グラシン紙25.8g/m
2
質量(g/枚)
2.5
メーカー商品コード
002100010
内容量
1箱(500枚×4袋)
注意
※調理・加熱はできません。
※印刷面に直接食品が触れないようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53479363
2100010
¥
14,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください