スポットエアコン クールスイファン1口スタンダードタイプ ホワイトカラー

スポットエアコン クールスイファン1口スタンダードタイプ ホワイトカラー スイデン

スタンダードタイプ ホワイトカラー
1口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計

首振無し 電源(V)100 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)5 本体質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.7 力率89/100(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)(強)5.0/5.8、(弱)4.6/5.2 始動電流(A)(50/60Hz)41.6/40.4 送風口数1口 運転電流(50/60Hz)(A)9.4/10.4 冷媒R410A 冷媒封入量(g)460 消費電力(kW)(50/60Hz)0.84/1.04 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53484069 SS-28EJW-1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする