B&Y ハイパー吸水クロス ロング

B&Y ハイパー吸水クロス ロング ハンディ・クラウン

抜群の保水力と吸水力!ハイパーマイクロファイバー+高密度ジャバラ織り加工採用!ロングタイプなのでルーフの拭き取りにも便利!拭くだけで目に見えない油汚れも水滴と同時に取る!保管に便利なチャックケース

用途洗車後のボディ・ガラスに残った水滴・汚れの拭き取り 材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)200×800 質量(g)65 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名糸類 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
注意
※本品や塗装面にホコリ・砂等が付着したままご使用になると、傷の原因となりますのでおやめください。
※塗装面の汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
※縁のオーバーロック部分で強くこすると傷の原因になる場合がございます。
<使用前に>※あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、クロスについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※火気に近づけないでください。
※人体・ペットには使用しないでください。
<使用後に>※色落ちしますので、他の衣類などと一緒に洗わないでください。
※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53484403 CD-023
オープン
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする