ケルヒャー ケルヒャーの 清掃用品 ケルヒャーの 業務用掃除機 ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品 バッテリーパワープラス 18/30 (2.445-042.0) バッテリーパワープラス 18/30 (2.445-042.0) 注文コード 53491534 業務用ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp専用バッテリーです。 適合機種HV 1/1 Bp 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×82×46 本体質量(kg)0.4 バッテリー電圧(V)18 アズワン品番65-2356-74 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6.654-364.0 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53491534 6.654-364.0 ¥19,800 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 清掃用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フィルターバッグ (EA899KS-26用) エスコ 税込¥4,070 ¥3,700 バスケットへ コンパクト灰掃除機キャスター SHINKO(新興製作所) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム) 税込¥7,148~ ¥6,498~ ペーパーフィルターバッグ 5枚入 ケルヒャー 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ フィルターバスケット (EA899KS-26用) エスコ 税込¥3,080 ¥2,800 バスケットへ 業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W TRUSCO 税込¥14,322 ¥13,020 バスケットへ 洗浄剤10L用コック ケルヒャー 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 税込¥131,780~ ¥119,800~ ベンディングパイプ ケルヒャー 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ レボルバ ステンバキュームクリーナー用 Revolva 税込¥274~ ¥249~ ALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート イワタニ 税込¥384 ¥349 バスケットへ 乾式掃除機 エスコ 税込¥41,800 ¥38,000 バスケットへ クリーンストッカー CKS-RS2 ダイケン 税込¥329,780~ ¥299,800~ NT接続用コーン 径40mm ケルヒャー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 充電器 EB30/1専用 ケルヒャー 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ メインフィルターバスケット ケルヒャー 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ドライクリーナー EB 30/1 ケルヒャー 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ケルヒャー 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 税込¥164,780~ ¥149,800~ HEPA フィルター ケルヒャー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品業務用掃除機掃除機用部品・消耗品・関連用品掃除機用バッテリー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります 掃除機用紙パック 掃除機用フィルタ 掃除機用ホース・パイプ 掃除機用ノズル・ブラシ 掃除機用バッテリー 掃除機用カーボンブラシ その他掃除機用部品・オプション 掃除機用スタンド シェアする マイページ 最近見た商品