ネックレス専用台紙 チェーンポケット付き 60枚
ネックレスを台紙にセットするときの不満を解消!チェーンを収納するポケット付きなので、チェーンの絡まりを防止します。
かんざしやブックマーカーなどの台紙としても使えます。
スタンプやシールで自分流にアレンジ!
ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!
ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!
しっかりとした厚みのある台紙なので、アクセサリーの重みで台紙がしなったりしません。
展開時-縦186mm×横83mm、組立時-縦155mm×横53mm
材質特殊紙(290g/m2)
サイズL
寸法(縦×横)(mm)155×53
内容量1袋(12枚×5冊)