メッシュスリーブ

メッシュスリーブ - DAYTONA(デイトナ)メッシュスリーブ - DAYTONA(デイトナ)メッシュスリーブ - DAYTONA(デイトナ)メッシュスリーブ - DAYTONA(デイトナ)メッシュスリーブ - DAYTONA(デイトナ)メッシュスリーブ - DAYTONA(デイトナ)メッシュスリーブ - DAYTONA(デイトナ)メッシュスリーブ - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

自由な長さにカットして無駄なく使える。配線の保護や補強に最適。

全長(m)5材質ポリエチレンテレフタレート(PET)サイズ●全長5m耐熱温度(℃)+150~-50内容量1巻
注意
※端部はほつれないように処理を施してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53494307160436
800
599
659(税込)
3日以内出荷
53494316160448
850
659
725(税込)
3日以内出荷
534943251605310
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
534943341605712
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53494307
2022-05-29
用途: 車のエンジンルーム配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ボロボロになったコルゲートチューブの修理に使いました。今のところ問題無く使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする