キュリオム 43V型 2K 液晶テレビ (地上・BS・110度CS) (外付けHDD録画対応) (ダブルチューナー) (裏番組録画対応) 日本設計エンジン搭載

キュリオム 43V型 2K  液晶テレビ (地上・BS・110度CS) (外付けHDD録画対応) (ダブルチューナー) (裏番組録画対応) 日本設計エンジン搭載 YAMAZEN(山善)

LED直下型バックライトだからムラのない映像!高品質の映像を日本製エンジンで実現!外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。

用途液晶テレビ、テレビとして。寝室や個室に。 付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)x2、miniB-CASカード、スタンド一式、スタンド取付ネジx4、取扱説明書、スタートガイド、mini AV変換コード 質量(kg)7.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)977×81×578 輝度220cd/平方メートル 保証期間お買い上げ日より1年 LEDランプ直下型 画面サイズ43型 受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、【BSデジタル】BS000~BS999、【110度CSデジタル】CS000~CS999 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53499566 QRT-43W2K
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする