リクライニングチェア レバー式

リクライニングチェア レバー式 YAMAZEN(山善) リクライニングチェア レバー式 YAMAZEN(山善) リクライニングチェア レバー式 YAMAZEN(山善) リクライニングチェア レバー式 YAMAZEN(山善) リクライニングチェア レバー式 YAMAZEN(山善) リクライニングチェア レバー式 YAMAZEN(山善) リクライニングチェア レバー式 YAMAZEN(山善)

背もたれ&ヘッドレストがリクライニングする高座椅子。背もたれはレバーで8段階リクライニング。ヘッドレストは14段階リクライニング。座面高さ2段階調整可能(38.5/42.5cm)。肘掛け付きで立ち座りラクラク。

用途パーソナルチェア、リクライニングチェア、座椅子、高座椅子として。 グレー 材質背部・座部:スチール、脚部:積層材(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ポケットコイル・ウレタンフォーム 幅(mm)35(肘掛け) 質量(kg)8.4 耐荷重(kg)静止90(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×660~1050×790~1030 寸法(幅W×長さL)(mm)510×650(背もたれ) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×410 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×660×540 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53498848 WHC-58L(HGY)
オープン
21,980
24,178 (税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする