LEDソーラーランタン センサー式

LEDソーラーランタン センサー式 ディクラッセ(DI CLASSE) LEDソーラーランタン センサー式 ディクラッセ(DI CLASSE) LEDソーラーランタン センサー式 ディクラッセ(DI CLASSE) LEDソーラーランタン センサー式 ディクラッセ(DI CLASSE) LEDソーラーランタン センサー式 ディクラッセ(DI CLASSE) LEDソーラーランタン センサー式 ディクラッセ(DI CLASSE) LEDソーラーランタン センサー式 ディクラッセ(DI CLASSE)

取り外し可能なハンドル付き、持ち運びも簡単なソーラーランタン。太陽の光で充電し暗くなると自動で点灯。防滴仕様で屋外も使用可。本物のキャンドルの様に、オレンジ色の灯りが揺れる。テーブルや手元を照らすだけではなく、特別な空間と心地よさを演出。防滴仕様なので、アウトドアやテラス、ベランダなどでも使用可能。

用途LEDランタン、電気ランタン、キャンプ照明、防災用品として。インテリア照明、フロア スタンドとしても。 材質スチール、ガラス、麻紐、PP、ABS ブラック 色温度(K)1600 電池単4ニッケル水素電池×1 ライト種類LED 内容量1個
注意
※防水ではないので、大雨のあたる場所や水がたまる場所でのご使用は避けてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53499085 LA5391BK 540 直射日光8時間の充電で約6時間点灯
オープン
3,898
4,288 (税込)
6日以内出荷
53499094 LA5392BK 620 直射日光8時間の充電で約6時間点灯
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする