AT・CVTレベルゲージが無い車のフルード交換!手動式注入器&輸入車用セット 車種別アダプター13種類
仕様排出能力:75cc/1ストロークタンク容量(L)9.5(目盛り最大9)本体サイズ(mm)260×330×350ホース寸法(mm)3/8"×1400適合車種汎用ノズル適合車種:フォード・VW,AUDI2007年以降AT用)、AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)、VW AUDI2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6AUDI VW(CVT)・(DSG)AUDI VW、2015年以降、7速DSG用(A4/A5/A6)V、OLVO(5/16x24)、BENZ(725用3セット、JTC6620BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)、MINI、CVT用、AUDI VW、2015年以降、7速DSG用(A4/A5/A6)、手動式注入器&輸入車用セット 車種別アダプター13種類セット、VOLVO(5/16x24)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット