JTC
エンジン固定用ボルト
セット内容
6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53707326
JTCHA07SET
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください