アルミホイール用 ロングインパクトソケット

アルミホイール用 ロングインパクトソケット - JTCアルミホイール用 ロングインパクトソケット - JTCアルミホイール用 ロングインパクトソケット - JTCアルミホイール用 ロングインパクトソケット - JTCアルミホイール用 ロングインパクトソケット - JTCアルミホイール用 ロングインパクトソケット - JTCアルミホイール用 ロングインパクトソケット - JTCアルミホイール用 ロングインパクトソケット - JTC
差込角(mm)12.7全長(mm)150深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53707649JTC5539-171726
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
53707658JTC5539-191928
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
53707667JTC5539-212130
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする