セット内容JTC1518/適合エンジン:3.0L(V6・V8)/サイズ:M12×P1.5/適合純正品番:T40026・JTC1519/適合エンジン:2.7・2.8L(V6)4.2(V8)/サイズ:M18×P1.5/適合純正品番:T3242・JTC4089/適合エンジン:2.0・2.4・2.5・2.8・3.0・3.2FSI/サイズ:M14×P1.5/適合純正品番:T40069・JTC4942/適合エンジン:1.2・1.4・1.6FSI、TSI)/サイズ:M14×P1.5/適合純正品番:T10340RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個