ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-W-16

ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-W-16 - 大和精工

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。

仕様使用エアー源:4.9x105Pa電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)438×195×233適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内ノズル内径(Φmm)Φ16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53506593TC-3500000
405,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする