APEX(コネクタ)
マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクル
(1件のレビュー)
2ピンのMICコネクタレセプタクルです。
仕様
パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)
シェル:16
品番
63-3109-35
定格
125V/5A
寸法(Φmm)
パネル取付部径:16
コネクタ形状
レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)1000
抵抗(MΩ)
接点(DC1A):15
ピン数(ピン)
2
アズワン品番
63-3109-35
結線方法
はんだ
最大定格電圧(V)
1分/1000(AC.V.rms)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53508009
PLT-162-R-R
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください