[トップモア]TOPMOA 時計バンド 牛(ワニ型押)・ステッチ

[トップモア]TOPMOA 時計バンド 牛(ワニ型押)・ステッチ TOPMOA (トップモア)

仕様抗菌防臭加工 付属品交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。 厚さ(mm)約3 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(g)
バンド幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53507747 4881 6時側長さ約111、12時側長さ約65 牛ワニ型押、仕立て:ヘリ返し、ステッチアリ、剣先形状:ヤリ剣 4 12 ホワイト
3,000
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷
53507659 4716 6時側長さ約115、12時側長さ約75 牛ワニ型押、仕立て:ヘリ返し、ステッチアリ、剣先形状:ヤリ剣 9 22 ブラック
4,000
 
 
取扱い終了
53507668 4749 6時側長さ約115、12時側長さ約75 牛ワニ型押、仕立て:ヘリ返し、ステッチアリ、剣先形状:ヤリ剣 9 24 ブラック
4,000
 
 
取扱い終了
53507695 4492 6時側長さ約116、12時側長さ約70 牛ワニ型押、仕立て:ヘリ返し、ステッチアリ ヤリ剣、牛シュリンクカーフ仕立て:ヘリ返し、ステッチアリ、剣先形状:ヤリ剣 5 18 ホワイト
3,500
 
 
取扱い終了
53507738 4908 6時側長さ約111、12時側長さ約65 牛ワニ型押、仕立て:ヘリ返し、ステッチアリ、剣先形状:ヤリ剣 4 14 ホワイト
3,000
 
 
取扱い終了
53507756 4913 6時側長さ約111、12時側長さ約65 牛ワニ型押、仕立て:ヘリ返し、ステッチアリ、剣先形状:ヤリ剣 4 12 ライトブルー
3,000
 
 
取扱い終了
53507765 4932 6時側長さ約111、12時側長さ約65 牛ワニ型押、仕立て:ヘリ返し、ステッチアリ、剣先形状:ヤリ剣 4 14 ライトブルー
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする