株洲工具
旋削用超硬チップ CNMG
用途
旋削加工
形状
ひし形
内容量
1箱(10個)
全23種類を絞り込む
材質
選択してください
YBC152
YBC252
YBD152
YBD252
YBG205
適合被削材種
K種
P種
P種、M種
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
表面処理
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532369
CNMG120404-DF/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532378
CNMG120404-DF/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532387
CNMG120404-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532396
CNMG120404-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532405
CNMG120404-DM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,698
¥5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532414
CNMG120404-EF/YBG205
YBG205
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532423
CNMG120404-EM/YBG205
YBG205
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532439
CNMG120404-PM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532448
CNMG120404-PM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532457
CNMG120408-DF/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532466
CNMG120408-DF/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532475
CNMG120408-DF/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,698
¥5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532484
CNMG120408-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532493
CNMG120408-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532509
CNMG120408-DM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532518
CNMG120408-DM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53532527
CNMG120408-EM/YBG205
YBG205
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532536
CNMG120408-PM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,698
¥5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532545
CNMG120408-PM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,698
¥5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532554
CNMG120408-PM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532563
CNMG120408-PM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532579
CNMG190616-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532588
CNMG190616-DR/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください