CNMG120408-PM/YBC252 旋削用超硬チップ CNMG 株洲工具 53532545

 

CNMG120408-PM/YBC252 旋削用超硬チップ CNMG 株洲工具 53532545
CNMG120408-PM/YBC252 旋削用超硬チップ CNMG 株洲工具 53532545

旋削用超硬チップ CNMGCNMG120408-PM/YBC252

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
YBC252
注文コード
53532545
品番
CNMG120408-PM/YBC252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
用途
旋削加工
材質
YBC252
表面処理
CVD コーティング
適合被削材種
P種
形状
ひし形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする