曜日別特売
CNMG120408-DF/YBD152 旋削用超硬チップ CNMG 株洲工具 53532475

 

CNMG120408-DF/YBD152 旋削用超硬チップ CNMG 株洲工具 53532475
CNMG120408-DF/YBD152 旋削用超硬チップ CNMG 株洲工具 53532475

旋削用超硬チップ CNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質YBD152注文コード53532475品番CNMG120408-DF/YBD152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途旋削加工材質YBD152形状ひし形表面処理CVD コーティング適合被削材種K種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする