株洲工具
旋削用超硬チップ DNMG
用途
旋削加工
形状
ひし形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532597
DNMG110408-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532606
DNMG150404-DF/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532615
DNMG150404-DF/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532624
DNMG150404-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532633
DNMG150404-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53532649
DNMG150404-EM/YBG205
YBG205
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532658
DNMG150404-PM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532667
DNMG150408-DF/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532676
DNMG150408-DF/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532685
DNMG150408-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53532694
DNMG150408-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532703
DNMG150408-EM/YBG205
YBG205
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532719
DNMG150408-PM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532728
DNMG150408-PM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532737
DNMG150408-PM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532746
DNMG150408-PM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532755
DNMG150412-DF/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532773
DNMG150412-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532789
DNMG150412-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532798
DNMG150412-PM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532807
DNMG150412-PM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532816
DNMG150608-DF/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532825
DNMG150608-DF/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532834
DNMG150608-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532843
DNMG150608-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532859
DNMG150608-PM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532868
DNMG150608-PM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532877
DNMG150608-PM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532764
DNMG150412-DF/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください