株洲工具
旋削用超硬チップ SNMG
用途
旋削加工
形状
正方形
内容量
1箱(10個)
全21種類を絞り込む
材質
選択してください
YBC152
YBC252
YBD152
YBD252
YBG205
表面処理
CVD コーティング
PVD コーティング
適合被削材種
K種
P種
P種、M種
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
表面処理
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532886
SNMG120404-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532904
SNMG120408/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532913
SNMG120408/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532938
SNMG120408-DF/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532947
SNMG120408-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
53532956
SNMG120408-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
53532965
SNMG120408-DM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532974
SNMG120408-EM/YBG205
YBG205
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53532983
SNMG120408-PM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532999
SNMG120408-PM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
53533008
SNMG120408-PM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533026
SNMG120412/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533035
SNMG120412/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533044
SNMG120412-DF/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533053
SNMG120412-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533069
SNMG120412-DM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533078
SNMG120412-EM/YBG205
YBG205
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533087
SNMG120412-PM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532895
SNMG120404-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
53532929
SNMG120408-DF/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
取扱い終了
返品不可
53533017
SNMG120412/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください