株洲工具
旋削用超硬チップ VNMG
用途
旋削加工
形状
ひし形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合被削材種
表面処理
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53533473
VNMG160404-DF/YBC152
P種
CVD コーティング
YBC152
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533489
VNMG160404-DF/YBC252
P種
CVD コーティング
YBC252
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533498
VNMG160404-EM/YBG205
P種、M種
PVD コーティング
YBG205
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533507
VNMG160404-PM/YBD152
K種
CVD コーティング
YBD152
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533516
VNMG160408-DF/YBC252
P種
CVD コーティング
YBC252
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533525
VNMG160408-DM/YBC152
P種
CVD コーティング
YBC152
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533534
VNMG160408-DM/YBC252
P種
CVD コーティング
YBC252
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533543
VNMG160408-EM/YBG205
P種、M種
PVD コーティング
YBG205
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533559
VNMG160408-PM/YBD152
K種
CVD コーティング
YBD152
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533568
VNMG160408-PM/YBD252
K種
CVD コーティング
YBD252
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください