株洲工具
刃先交換式エンドミル EMP01
用途
フライス加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法ap(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53533954
EMP01-012-G16-AP11-01
12
85
25
最高:10.5
16
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533963
EMP01-016-G16-AP11-02
16
90
25
最高:10.5
16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533979
EMP01-020-G20-AP11-02
20
100
30
最高:10.5
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533988
EMP01-025-G25-AP11-03
25
115
35
最高:10.5
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533997
EMP01-025-G25-AP16-02
25
115
35
最高:15.5
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください