株洲工具
フライスカッター EMP02
用途
フライス加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法ap(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53534006
EMP02-050-A22-AP16-05
50
40
最高:15.5
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534015
EMP02-100-B32-AP16-08
100
50
最高:15.5
32
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください