ノガ
マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット
アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。
アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
目盛(mm)
(ゲージ)0.01
寸法(Φmm)
(ゲージ)ベゼル:56
マグネット部寸法(mm)
50×60×55H
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53510994
BGKDG7150
アーム(先端含む):282
65-1976-94
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
53511003
BGKMG7150
アーム(先端含む):317
65-1976-97
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください