ノガ
マグネットホルダー+テストインジケーターセット
アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。
アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
目盛(mm)
(ゲージ)0.01
寸法(Φmm)
(ゲージ)ベゼル:38
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
マグネット部寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53511019
BGDG6150
アーム(先端含む):282
50×60×55H
65-1976-82
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
53511046
BGNF6150
アーム(先端含む):178
30×40×35H
65-1977-04
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください