ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス アルニコ ディープポット
用途
ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等
最高使用温度(℃)
220
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
高さ(mm)
ねじサイズ
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53524985
NW829
1パック(10個)
9.5
15
M3
5
1
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
53524994
NW830
1パック(10個)
12.7
15.9
M4
15
2
¥
8,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
53525003
NW831
1パック(10個)
17.5
16
M6
23
2.65
¥
9,130
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
53525019
NW832
1パック(5個)
20.5
19
M6
40
4
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
53525028
NW833
1パック(5個)
27
25
M6
85
6.1
¥
9,020
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
53525037
NW834
1パック(2個)
35
30
M6
184
14.75
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください