曜日別特売

エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット

エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット - ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム 粘着材付マグネット - ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム 粘着材付マグネット - ECLIPSE MAGNETICS

ニッケルメッキ、N42グレード

内容量1パック(50個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
極性
質量(g/パック)
径(mm)
磁力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53525387NWN850N1N極(粘着剤がS極)11.6560.30
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
53525396NWN850S1S極(粘着剤がN極)11.6560.30
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
53525405NWN851N1N極(粘着剤がS極)18.7680.40
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
53525414NWN851S1S極(粘着剤がN極)18.7680.40
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
53525423NWN855N0.75N極(粘着剤がS極)229.50.35
3,190
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
53525439NWN855S0.75S極(粘着剤がN極)229.50.35
3,190
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
53525448NWN852N1N極(粘着剤がS極)30100.50
3,810
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
53525457NWN852S1S極(粘着剤がN極)30100.50
3,810
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
53525466NWN853N1N極(粘着剤がS極)41.66120.65
5,280
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
53525475NWN853S1S極(粘着剤がN極)41.66120.65
5,280
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
53525484NWN854N1N極(粘着剤がS極)67.5150.80
6,910
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
53525493NWN854S1S極(粘着剤がN極)67.5150.80
6,910
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする