エクリプス フェライト シャローポット(ねじ穴付)

エクリプス フェライト シャローポット(ねじ穴付) - ECLIPSE MAGNETICS
用途ワークの固定、リフティング、クランピング最高使用温度(℃)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
厚さ(mm)
ねじサイズ
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53525536NWE7805010M816015
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
53525545NWE7818018M1056055
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする