ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ネオジム シャローポット(さら穴付)
ボディーは亜鉛メッキされています。
ねじ止め用のさら穴が付いています。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
厚さ(mm)
穴サイズ(mm)
ねじ径
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53525825
NWE998/NEO
1パック(20個)
10
4.5
3
M3
2
1.3
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
53525834
NWE999/NEO
1パック(20個)
13
4.5
3
M3
3
3
¥
5,490
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
53525843
NWE1000/NEO
1パック(20個)
16
4.5
3.5
M3
6
7.5
¥
10,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
53525859
NWE1001/NEO
1パック(10個)
20
6
4.5
M4
13
10.5
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
53525868
NWE1002/NEO
1パック(10個)
25
7
4.5
M4
24
16
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
53525877
NWE1003/NEO
1パック(10個)
32
7
5.5
M5
39
31
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
53525886
NWE1004/NEO
1パック(5個)
40
8
5.5
M5
73
50
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
53525895
NWE1005/NEO
1個
48
11.5
8.5
M8
100
87
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください