エクリプス ネオジム シャローポット(外径ねじ付)

エクリプス ネオジム シャローポット(外径ねじ付) - ECLIPSE MAGNETICS

ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。

最高使用温度(℃)80
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
厚さ(mm)
総高さ(mm)
ねじ径
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53525983NWE1050/NEO1パック(20個)104.511.5M33.42.5
10,100
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
53525999NWE1051/NEO1パック(20個)134.511.5M33.96.0
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
53526008NWE1052/NEO1パック(20個)164.513.5M47.19.5
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
53526017NWE1053/NEO1パック(10個)20615.5M414.914.0
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
53526026NWE1054/NEO1パック(10個)25716.5M526.920.0
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
53526035NWE1055/NEO1パック(5個)32718.5M643.935.0
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
53526044NWE1056/NEO1パック(5個)40820M880.141.0
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする