エクリプス ネオジム シャローポット(内径ねじ穴付)

エクリプス ネオジム シャローポット(内径ねじ穴付) - ECLIPSE MAGNETICS

ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。

最高使用温度(℃)80
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(g)
ねじ穴
径(mm)
磁力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53526053NWE1018/NEO1パック(20個)4.52.5M3101.0
10,100
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
53526069NWE1019/NEO1パック(20個)4.54.3M3132.5
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
53526078NWE1020/NEO1パック(20個)4.56.3M4165.0
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
53526087NWE1021/NEO1パック(10個)611M4207.0
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
53526096NWE1022/NEO1パック(10個)721M52513.5
21,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
53526105NWE1023/NEO1パック(10個)736M63225.0
32,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
53526114NWE1024/NEO1パック(5個)868M64039.0
23,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする