エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじブッシュ付)

エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじブッシュ付) - ECLIPSE MAGNETICS

内径ねじのブッシュ付です。

内容量1パック(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
厚さ(mm)
総高さ(mm)
寸法(Φmm)
ねじサイズ
磁力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53526437NWE851/122611.5ブッシュ:8M45
6,080
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
53526446NWE853/143610.5ブッシュ:8M48.5
8,140
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
53526455NWE854/1668.515ブッシュ:10M518
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53526464NWE855/1888.517ブッシュ:12M842
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする