エクリプス サマリウムコバルト シャローポット

エクリプス サマリウムコバルト シャローポット - ECLIPSE MAGNETICS

マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。

最高使用温度(℃)200
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(g)
径(mm)
磁力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53527085NWE7601パック(20個)4.5160.5
6,090
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
53527094NWE7611パック(20個)4.51.581.1
8,050
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
53527103NWE7621パック(20個)4.52.5102.0
9,890
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
53527119NWE7631パック(20個)4.54.5134.0
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
53527128NWE7641パック(20個)4.56.5166.0
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
53527137NWE7651パック(10個)615209.0
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53527146NWE7661パック(10個)7222515.0
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
53527155NWE7671パック(10個)7403222.0
35,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする