曜日別特売

エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)

エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ) - ECLIPSE MAGNETICS

電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。

寸法B(mm)50寸法D1M5使用電圧(V)DC24コネクタヒルシュマンコネクター取付マグネット裏面のねじ穴仕上機械加工面にニッケルメッキ仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
電流(mA)
磁力
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53527408NWM52177/24VDC35240250/91/51 ±10%N(エアーギャップ0/0.09/0.18mm)354878
32,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
53527417NWM52178/24VDC50350500/317/208 ±10%N(エアーギャップ0/0.09/0.18mm)506394
58,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする