ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ホールドファースト
ねじ止めしたハンドル付です。
ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
ねじ穴
径(mm)
寸法PCD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53527749
NWE939
44.5
2×M8
44.5
固定穴用:31.75
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
53527758
NWE940
49.2
2×M8
54.0
固定穴用:38.1
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
53527767
NWE941
64.5
2×M8
70.0
固定穴用:50.8
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
53527776
NWE942
74.6
-
101.6
固定穴用:69.0
¥
55,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください