曜日別特売

エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア

エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア - ECLIPSE MAGNETICS

ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。
リング形状の薄物ワークの保持に優れています。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F
寸法G(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53528013NWAX475C/P1214550.86.576.2M6101.64.23
245,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
53528029NWAX651C/P1676076.226.5101.6M10139.79.66
395,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
53528038NWAX91C/P2296085.86.5114.3M10190.520
556,000
549,800
604,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
53528047NWAX12C/P30572152.44.75184.15M1225445.5
941,000
939,800
1,033,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする