ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)
クランプ力:80N/cm
2
)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
仕様
極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
適合被削材厚(mm)
3以上
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53528117
NWERSP1530
300×150×50
20.5
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
53528099
NWERSP1018
180×100×50
9.5
¥
91,000
取扱い終了
53528108
NWERSP1325
255×130×50
15
¥
128,100
取扱い終了
53528126
NWERSP1535
350×150×50
23.5
¥
194,600
取扱い終了
返品不可
53528135
NWERSP1545
450×150×50
30
¥
247,700
取扱い終了
返品不可
53528144
NWERSP2060
600×200×50
52
¥
432,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください