マグネットホルダー+テストインジケーターセット

マグネットホルダー+テストインジケーターセット - ノガマグネットホルダー+テストインジケーターセット - ノガマグネットホルダー+テストインジケーターセット - ノガマグネットホルダー+テストインジケーターセット - ノガ

NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。
NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。

全長(mm)アーム(先端含む):128.5目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38マグネット部寸法(mm)30×40×35H内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53511028BGNF120165-1977-02
37,600
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
53511037BGNF140065-1977-03
37,100
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする