三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
191×307.50×223
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53549293
VD-10ZC12-IN
7.20/9.30
21.50/22
90/95
¥14,300
取扱い終了
返品不可
53549309
VD-10ZLC12-IN
強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90
強:21.50/22、弱:15.50/15.50
強:90/95、弱:55/55
¥17,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください