サンハヤト
パズル基板
パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。
色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。
凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。
用途
試作・評価
ピッチ(mm)
2.54
材質
ガラスエポキシ
穴径(Φmm)
1
種類
両面
寸法(mm)
45×45
色
赤・青・緑・白
穴数
144穴(12列×12列)
仕上
両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53552075
UB-PZR01
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください