ベル OH-360 ノッポベル

ベル OH-360 ノッポベル - 扇工業ベル OH-360 ノッポベル - 扇工業ベル OH-360 ノッポベル - 扇工業

グリップシフト装着車や電動アシスト車に最適。
取付径:Φ22.2mm
ワン直径:Φ40mm
ワン素材:アルミ
重量:28g

質量(g)28内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53552994OH-360
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
53553003OH-360グレー
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
53553019OH-360シルバー/黒
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする